曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B20-20

薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
293件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52866344CDQ2B20-20+0DMZ-A93L-XC11020
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866353CDQ2B20-20+0DZ-XC11020
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866362CDQ2B20-20+10DCMZ-XC111020
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866387CDQ2B20-20+10DZ-A73HL3-XC111020
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866396CDQ2B20-20+10DZ-A93L3-XC111020
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866423CDQ2B20-20+15DCZ-A93L-XC111520
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866466CDQ2B20-20+15DZ-A93L-XC111520
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866581CDQ2B20-20+20DCMZ-F7BAL-XC112020
30,750
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866597CDQ2B20-20+20DCMZ-XC112020
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866615CDQ2B20-20+20DCZ-A734-XC112020
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866624CDQ2B20-20+20DCZ-A73L3-XC112020
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866633CDQ2B20-20+20DCZ-A93V4-XC112020
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866642CDQ2B20-20+20DCZ-A93VL3-XC112020
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866651CDQ2B20-20+20DCZ-A93VL4-XC112020
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866667CDQ2B20-20+20DCZ-F7BVL-XC102020
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866676CDQ2B20-20+20DCZ-F7BVL-XC112020
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866685CDQ2B20-20+20DCZ-J79W-XC112020
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866694CDQ2B20-20+20DCZ-M9BV3-XC112020
29,540
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866703CDQ2B20-20+20DCZ-M9BVL-XC102020
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866712CDQ2B20-20+20DCZ-M9BVL-XC112020
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866721CDQ2B20-20+20DCZ-M9BW-XC112020
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866737CDQ2B20-20+20DCZ-M9BZ4-XC112020
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866746CDQ2B20-20+20DCZ-XC112020
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866764CDQ2B20-20+20DMZ-F7BVL3-XC112020
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866773CDQ2B20-20+20DMZ-F7BVL-XC112020
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866782CDQ2B20-20+20DMZ-J79-XC112020
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866791CDQ2B20-20+20DMZ-M9BAL-XC112020
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866807CDQ2B20-20+20DMZ-M9BVL3-XC112020
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866816CDQ2B20-20+20DMZ-M9BVL-XC112020
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866825CDQ2B20-20+20DMZ-M9BW3-XC112020
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866834CDQ2B20-20+20DMZ-M9BWV3-XC112020
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866843CDQ2B20-20+20DMZ-XC112020
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866852CDQ2B20-20+20DZ-M9B4-XC112020
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866861CDQ2B20-20+20DZ-M9BVL-XC112020
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866877CDQ2B20-20+20DZ-XC112020
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866931CDQ2B20-20+30DCMZ-XC113020
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866956CDQ2B20-20+30DCZ-M9BAL4-XC113020
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866965CDQ2B20-20+30DCZ-M9BL4-XC113020
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866974CDQ2B20-20+30DCZ-XC113020
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52866992CDQ2B20-20+30DMZ-XC103020
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867001CDQ2B20-20+30DZ-F7BVL-XC113020
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867017CDQ2B20-20+30DZ-M9BAL3-XC113020
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867026CDQ2B20-20+30DZ-M9BAL-XC113020
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867035CDQ2B20-20+30DZ-M9BVL-XC113020
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867044CDQ2B20-20+30DZ-M9NV4-XC113020
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867053CDQ2B20-20+30DZ-XC113020
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867062CDQ2B20-20+40DZ-M9BWL-XC104020
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867087CDQ2B20-20+5DCMZ-XC11520
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867105CDQ2B20-20+5DMZ-M9B4-XC11520
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52867114CDQ2B20-20+5DMZ-M9BW4-XC11520
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする