薄形シリンダ CDQ2B20-50

薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52275806CDQ2B20-50+0DCMZ-XC11-500
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275815CDQ2B20-50+0DMZ-J79-XC11-500
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275833CDQ2B20-50+15DZ-M9BWL-XC10-5015
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275842CDQ2B20-50+15DZ-XC10-5015
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275876CDQ2B20-50+25DZ-XC10-5025
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275894CDQ2B20-50+50DCMZ-M9BW4-XC10-5050
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275912CDQ2B20-50+50DMZ-M9BWL4-XC10-5050
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275937CDQ2B20-50+5DCZ-XC10-505
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275946CDQ2B20-50DCMZ-A72S---
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52275955CDQ2B20-50DCMZ-A73H---
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52275964CDQ2B20-50DCMZ-A93---
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52275973CDQ2B20-50DCMZ-BQ-XC4---
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52275982CDQ2B20-50DCMZ-F7BASBPC---
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52275991CDQ2B20-50DCMZ-F7BWV---
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276007CDQ2B20-50DCMZ-F7NVS---
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276016CDQ2B20-50DCMZ-F7NVZ-X144B---
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276025CDQ2B20-50DCMZ-J79L-X271---
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276034CDQ2B20-50DCMZ-J79W---
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276043CDQ2B20-50DCMZ-L標準ストローク--
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276052CDQ2B20-50DCMZ-M9BASDPC---
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276061CDQ2B20-50DCMZ-M9BAVLS---
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276077CDQ2B20-50DCMZ-M9BLS-XC4---
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276086CDQ2B20-50DCMZ-M9BW---
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276095CDQ2B20-50DCMZ-M9BWS---
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276104CDQ2B20-50DCMZ-M9BWSDPC---
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276113CDQ2B20-50DCMZ-M9N---
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276122CDQ2B20-50DCMZ-M9NS---
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276131CDQ2B20-50DCMZ-M9NVZ-X144B---
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276147CDQ2B20-50DCMZ-X271---
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276156CDQ2B20-50DCMZ-XC4---
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276165CDQ2B20-50DCZ-A72---
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276174CDQ2B20-50DCZ-A73H---
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276183CDQ2B20-50DCZ-A90---
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276192CDQ2B20-50DCZ-A90L---
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276201CDQ2B20-50DCZ-A90V---
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276217CDQ2B20-50DCZ-A93---
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276226CDQ2B20-50DCZ-A93S---
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276235CDQ2B20-50DCZ-BQ---
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276244CDQ2B20-50DCZ-BQ-XC4---
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276253CDQ2B20-50DCZ-F7BAL-X271---
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276262CDQ2B20-50DCZ-F7BASBPC---
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276271CDQ2B20-50DCZ-F7NVL---
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276287CDQ2B20-50DCZ-J79CL---
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276296CDQ2B20-50DCZ-L標準ストローク--
8,140
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276305CDQ2B20-50DCZ-M9B3---
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276314CDQ2B20-50DCZ-M9BAL-X271---
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52276323CDQ2B20-50DCZ-M9BASDPC---
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276332CDQ2B20-50DCZ-M9BASDPCS---
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276341CDQ2B20-50DCZ-M9BVL3---
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52276357CDQ2B20-50DCZ-M9BVL-XC4---
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする