薄形シリンダ CDQ2B25-20

薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
203件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52284495CDQ2B25-20+0DZ-A73C-XC11020
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284531CDQ2B25-20+10DMZ-M9BL3-XC111020
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284556CDQ2B25-20+15DMZ-M9BW4-XC101520
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284565CDQ2B25-20+15DMZ-XC101520
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284574CDQ2B25-20+15DZ-A93L-XC101520
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284583CDQ2B25-20+15DZ-XC101520
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284617CDQ2B25-20+20DCMZ-F793-XC112020
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284626CDQ2B25-20+20DCMZ-M9BL3-XC112020
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284635CDQ2B25-20+20DCMZ-M9N3-XC112020
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284644CDQ2B25-20+20DCMZ-XC112020
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284653CDQ2B25-20+20DCZ-J79L-XC112020
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284662CDQ2B25-20+20DCZ-M9BL-XC112020
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284687CDQ2B25-20+20DMZ-A73L4-XC112020
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284696CDQ2B25-20+20DMZ-A93VL4-XC112020
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284705CDQ2B25-20+20DMZ-F7BAL4-XC112020
41,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284714CDQ2B25-20+20DMZ-M9BAL4-XC112020
37,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284723CDQ2B25-20+20DMZ-M9BW4-XC102020
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284741CDQ2B25-20+20DZ-A73-XC112020
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284757CDQ2B25-20+20DZ-F7BV-XC102020
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284766CDQ2B25-20+20DZ-M9BV-XC102020
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284802CDQ2B25-20+25DCZ-A733-XC112520
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284827CDQ2B25-20+30DCZ-XC113020
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284854CDQ2B25-20+30DZ-M9BWL-XC113020
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284872CDQ2B25-20+5DCZ-A73L3-XC11520
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284881CDQ2B25-20+5DCZ-A73L-XC11520
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284897CDQ2B25-20+5DCZ-A93VL3-XC11520
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284906CDQ2B25-20+5DCZ-A93VL-XC11520
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284915CDQ2B25-20+5DCZ-M9BVL3-XC11520
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284924CDQ2B25-20+5DMZ-M9NVS-XC11520
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284933CDQ2B25-20+5DMZ-M9NWMS-XC11520
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284967CDQ2B25-20+5DZ-XC10520
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52284985CDQ2B25-20DCMZ-A90L--
10,560
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284994CDQ2B25-20DCMZ-A93LS--
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285003CDQ2B25-20DCMZ-A93L-X144B--
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52285012CDQ2B25-20DCMZ-A93S--
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285021CDQ2B25-20DCMZ-A93Z--
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285037CDQ2B25-20DCMZ-BQ--
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285046CDQ2B25-20DCMZ-F7BAL-X271--
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52285055CDQ2B25-20DCMZ-F7BWV--
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285064CDQ2B25-20DCMZ-J79--
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285073CDQ2B25-20DCMZ-J79W--
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285082CDQ2B25-20DCMZ-M9BAL-X271--
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52285091CDQ2B25-20DCMZ-M9BASBPC--
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285107CDQ2B25-20DCMZ-M9BAVLS--
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285116CDQ2B25-20DCMZ-M9BAVZ--
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285125CDQ2B25-20DCMZ-M9BL-X271--
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52285134CDQ2B25-20DCMZ-M9BVM--
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285143CDQ2B25-20DCMZ-M9BW--
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285152CDQ2B25-20DCMZ-M9BWV--
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285161CDQ2B25-20DCMZ-M9BWVSDPC--
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする