薄形シリンダ CDQ2B25-28

薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-28 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52288503CDQ2B25-28+10DMZ-XC111028
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288512CDQ2B25-28+12DMZ-XC101228
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288521CDQ2B25-28+13DMZ-XC101328
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288537CDQ2B25-28+16DMZ-XC101628
18,540
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288546CDQ2B25-28+22DMZ-XC102228
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288555CDQ2B25-28+32DMZ-F7BAZ-XC103228
30,690
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288564CDQ2B25-28+32DMZ-M9BAZ-XC103228
28,490
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288573CDQ2B25-28+32DMZ-XC103228
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288582CDQ2B25-28DMZ--
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288591CDQ2B25-28DMZ-F7BAZ--
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする