曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B25-3

薄形シリンダ CDQ2B25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52288625CDQ2B25-3+20DCZ-A73L-XC11203
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288634CDQ2B25-3+20DCZ-BQ-XC11203
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288643CDQ2B25-3+5DMZ-M9BV3-XC1153
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288652CDQ2B25-3+5DMZ-XC1153
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288661CDQ2B25-3DCMZ--
7,040
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288677CDQ2B25-3DZ-BQ--
6,000
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
52288616CDQ2B25-3+20DC-A93VL-XC11203
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする