曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B25-40

薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52291766CDQ2B25-40+40DCMZ-A73L4-XC104040
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291775CDQ2B25-40+40DCMZ-BQ-XC104040
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291793CDQ2B25-40+40DZ-A93L-XC104040
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291802CDQ2B25-40+40DZ-F7BVL5-XC104040
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291827CDQ2B25-40+5DCZ-M9BVL-XC11540
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291845CDQ2B25-40DCMZ-A73-XC4--
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291854CDQ2B25-40DCMZ-A93LS--
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291863CDQ2B25-40DCMZ-A93L-XC4--
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291872CDQ2B25-40DCMZ-A93S--
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291881CDQ2B25-40DCMZ-A93V-XC4--
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52291897CDQ2B25-40DCMZ-A96S--
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291906CDQ2B25-40DCMZ-BQ--
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291915CDQ2B25-40DCMZ-F7BASBPC--
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291924CDQ2B25-40DCMZ-F7BVLS--
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291933CDQ2B25-40DCMZ-J79--
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291942CDQ2B25-40DCMZ-M9BA--
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291951CDQ2B25-40DCMZ-M9BAS--
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291967CDQ2B25-40DCMZ-M9BASBPC--
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291976CDQ2B25-40DCMZ-M9BAVL--
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291985CDQ2B25-40DCMZ-M9BAVLS--
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52291994CDQ2B25-40DCMZ-M9BLS--
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292003CDQ2B25-40DCMZ-M9BL-XC6--
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292012CDQ2B25-40DCMZ-M9BM--
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292021CDQ2B25-40DCMZ-M9BS--
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292037CDQ2B25-40DCMZ-M9BVLS--
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292046CDQ2B25-40DCMZ-M9BWS--
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292055CDQ2B25-40DCMZ-M9BWV--
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292064CDQ2B25-40DCMZ-M9BZ--
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292073CDQ2B25-40DCMZ-M9NV--
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292082CDQ2B25-40DCMZ-XC4--
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292091CDQ2B25-40DCZ-A73H--
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292107CDQ2B25-40DCZ-BQ--
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292116CDQ2B25-40DCZ-F7BASDPC--
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292125CDQ2B25-40DCZ-M9BASBPC--
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292134CDQ2B25-40DCZ-M9BAVL--
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292143CDQ2B25-40DCZ-M9BAVLS--
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292152CDQ2B25-40DCZ-M9BVS--
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292161CDQ2B25-40DCZ-M9BVS-XC4--
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292177CDQ2B25-40DCZ-M9BV-XC4--
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292186CDQ2B25-40DCZ-M9BV-XC6--
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292195CDQ2B25-40DCZ-M9BWSDPC--
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292204CDQ2B25-40DCZ-M9BWV--
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292213CDQ2B25-40DCZ-M9BWVSAPC--
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292222CDQ2B25-40DCZ-M9BWVSDPC--
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292231CDQ2B25-40DCZ-M9NV--
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292247CDQ2B25-40DCZ-M9NWV--
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52292256CDQ2B25-40DCZ-XC4--
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292265CDQ2B25-40DFCMZ-M9BAL--
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292274CDQ2B25-40DFCMZ-M9BAVL--
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52292283CDQ2B25-40DFCMZ-M9BL--
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする