薄形シリンダ CDQ2B63-25

薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
282件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52438757CDQ2B63-25+0DCMZ-A93V-XC11025
57,370
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438766CDQ2B63-25+0DCMZ-M9BVL-XC11025
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438775CDQ2B63-25+0DCMZ-XC11025
53,300
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438784CDQ2B63-25+0DCZ-A73-XC11025
57,090
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438793CDQ2B63-25+0DCZ-A93V-XC11025
56,870
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438802CDQ2B63-25+0DCZ-J79CL-XC11025
61,270
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438845CDQ2B63-25+0DMZ-XC11025
48,680
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438854CDQ2B63-25+0DZ-A93-XC11025
51,590
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438863CDQ2B63-25+0DZ-F7BVL-XC11025
55,330
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438872CDQ2B63-25+0DZ-M9BVL-XC11025
55,330
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438881CDQ2B63-25+0DZ-XC11025
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438897CDQ2B63-25+100DCMZ-A734-XC1010025
57,040
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438906CDQ2B63-25+100DCMZ-A93V4-XC1010025
56,600
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438942CDQ2B63-25+10DMZ-F79L-XC111025
56,600
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438951CDQ2B63-25+10DMZ-M9NL-XC111025
55,830
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438967CDQ2B63-25+10DZ-XC101025
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438976CDQ2B63-25+12DMZ-A93VL-XC101225
43,070
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52438985CDQ2B63-25+15DCMZ-XC111525
54,290
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439003CDQ2B63-25+18DMZ-A93-XC101825
42,190
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439012CDQ2B63-25+20DCMZ-M9BVS-XC112025
58,410
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439021CDQ2B63-25+21DZ-J79C-XC112125
58,690
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439116CDQ2B63-25+25DCMZ-A93L3-XC112525
62,100
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439125CDQ2B63-25+25DCMZ-A93VL-XC102525
46,920
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439134CDQ2B63-25+25DCMZ-M9B4-XC102525
53,410
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439143CDQ2B63-25+25DCMZ-M9BA-XC102525
50,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439152CDQ2B63-25+25DCMZ-M9BL4-XC102525
54,730
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439161CDQ2B63-25+25DCMZ-M9BVS-XC112525
59,240
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439177CDQ2B63-25+25DCMZ-M9BWL3-XC112525
66,220
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439186CDQ2B63-25+25DCZ-M9BL-XC102525
47,470
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439195CDQ2B63-25+25DCZ-XC102525
41,200
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439213CDQ2B63-25+25DMZ-A73L4-XC112525
61,270
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439222CDQ2B63-25+25DMZ-A73Z-XC102525
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439231CDQ2B63-25+25DMZ-A933-XC112525
56,490
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439247CDQ2B63-25+25DMZ-A93VL4-XC112525
60,830
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439256CDQ2B63-25+25DMZ-A93-XC102525
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439265CDQ2B63-25+25DMZ-M9BWL4-XC112525
65,010
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439274CDQ2B63-25+25DMZ-XC112525
51,370
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439283CDQ2B63-25+25DZ-A734-XC112525
59,460
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439292CDQ2B63-25+25DZ-XC112525
50,880
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439301CDQ2B63-25+35DMZ-A93-XC103525
43,230
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439317CDQ2B63-25+40DCMZ-A73LS-XC104025
45,650
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439344CDQ2B63-25+50DCMZ-BQ-XC105025
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439353CDQ2B63-25+50DCMZ-M9BVL3-XC105025
55,610
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439362CDQ2B63-25+50DCMZ-XC105025
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439387CDQ2B63-25+5DCZ-XC11525
53,130
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439405CDQ2B63-25+5DZ-M9B4-XC11525
59,730
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439414CDQ2B63-25+5DZ-M9BL3-XC11525
57,920
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439441CDQ2B63-25+75DCMZ-A93L4-XC107525
54,890
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52439466CDQ2B63-25DCMZ-A73HL--
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52439475CDQ2B63-25DCMZ-A73L-XC35--
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする