曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2BH32

薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2BH32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52885664CDQ2BH32-100DMZ--標準ストローク
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885673CDQ2BH32-100DMZ-A93--標準ストローク
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885682CDQ2BH32-100DMZ-A93V--標準ストローク
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885691CDQ2BH32-100DMZ-A93VZ--標準ストローク
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885707CDQ2BH32-100DMZ-A93VZ4---
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885716CDQ2BH32-100DMZ-M9BL--標準ストローク
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885725CDQ2BH32-100DMZ-M9BL3---
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885734CDQ2BH32-100DZ--標準ストローク
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885743CDQ2BH32-100DZ-A73CL3---
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885752CDQ2BH32-100DZ-M9BAVL3---
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885761CDQ2BH32-10DMZ-A93L--標準ストローク
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885777CDQ2BH32-10DMZ-M9BV--標準ストローク
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885786CDQ2BH32-10DMZ-M9BVL--標準ストローク
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885795CDQ2BH32-10DMZ-M9BWVLS--標準ストローク
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885804CDQ2BH32-10DZ-A73L---
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885813CDQ2BH32-10DZ-M9BV--標準ストローク
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885822CDQ2BH32-10DZ-M9BVL--標準ストローク
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885831CDQ2BH32-10DZ-M9BVM--標準ストローク
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885847CDQ2BH32-15DMZ-A73S---
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885856CDQ2BH32-15DZ-A73---
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885874CDQ2BH32-20DMZ--標準ストローク
9,850
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885883CDQ2BH32-20DZ--標準ストローク
9,460
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885892CDQ2BH32-20DZ-A73C---
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885901CDQ2BH32-20DZ-A73CL---
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885917CDQ2BH32-20DZ-A73L---
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885926CDQ2BH32-20DZ-M9BAVL--標準ストローク
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885935CDQ2BH32-20DZ-M9BW--標準ストローク
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885944CDQ2BH32-20DZ-M9BWL--標準ストローク
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885953CDQ2BH32-25DMZ--標準ストローク
10,070
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885962CDQ2BH32-25DMZ-A93LS--標準ストローク
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885971CDQ2BH32-25DMZ-M9B--標準ストローク
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885987CDQ2BH32-25DMZ-XC8---
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52885996CDQ2BH32-25DZ--標準ストローク
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886005CDQ2BH32-25DZ-A93V--標準ストローク
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886014CDQ2BH32-30DZ-A73---
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886023CDQ2BH32-30DZ-A93V--標準ストローク
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886032CDQ2BH32-30DZ-J79W---
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886041CDQ2BH32-30DZ-M9B--標準ストローク
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886057CDQ2BH32-30DZ-M9BAZ--標準ストローク
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886066CDQ2BH32-30DZ-M9BL3---
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886075CDQ2BH32-30DZ-M9BVM--標準ストローク
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886084CDQ2BH32-30DZ-XC8---
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886093CDQ2BH32-35DMZ--標準ストローク
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886102CDQ2BH32-35DZ--標準ストローク
10,070
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886111CDQ2BH32-50DMZ-M9NL--標準ストローク
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886127CDQ2BH32-50DZ--標準ストローク
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886136CDQ2BH32-50DZ-A73H---
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886145CDQ2BH32-50DZ-F7BAVL---
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886154CDQ2BH32-50DZ-F7BAVLS---
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52886163CDQ2BH32-50DZ-F7BAVZ---
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする