曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D50-1

薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
357件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52938934CDQ2D50-100DCMZ-A73H50100複動片ロッド
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52938943CDQ2D50-100DCMZ-A73HS50100複動片ロッド
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52938952CDQ2D50-100DCMZ-A73H-XC2650100複動片ロッド
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52938961CDQ2D50-100DCMZ-A93L350100複動片ロッド
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52938977CDQ2D50-100DCMZ-A93L-XC450100複動片ロッド
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938986CDQ2D50-100DCMZ-A93Z50100複動片ロッド
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52938995CDQ2D50-100DCMZ-F7BAVL50100複動片ロッド
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939004CDQ2D50-100DCMZ-M9BA50100複動片ロッド
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939013CDQ2D50-100DCMZ-M9BALS50100複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939022CDQ2D50-100DCMZ-M9BASDPC50100複動片ロッド
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939031CDQ2D50-100DCMZ-M9BAVL50100複動片ロッド
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939047CDQ2D50-100DCMZ-M9BAZ50100複動片ロッド
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939056CDQ2D50-100DCMZ-M9BL-XC2750100複動片ロッド
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939065CDQ2D50-100DCMZ-M9BM50100複動片ロッド
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939074CDQ2D50-100DCMZ-M9BWLS50100複動片ロッド
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939083CDQ2D50-100DCMZ-M9BWS50100複動片ロッド
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939092CDQ2D50-100DCMZ-M9BWZ50100複動片ロッド
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939162CDQ2D50-100DCMZ-P4DWL50100複動片ロッド
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939171CDQ2D50-100DCMZ-P4DWSC50100複動片ロッド
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939187CDQ2D50-100DCMZ-P4DWSCS50100複動片ロッド
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939196CDQ2D50-100DCMZ-P4DWSCS-XC3550100複動片ロッド
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52939205CDQ2D50-100DCMZ-P4DWSC-X213150100複動片ロッド
36,580
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52939214CDQ2D50-100DCMZ-P4DWSC-XC2650100複動片ロッド
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939223CDQ2D50-100DCMZ-P5DWSC50100複動片ロッド
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939232CDQ2D50-100DCMZ-P5DWSCS50100複動片ロッド
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939241CDQ2D50-100DCMZ-P5DWSCS-XC2650100複動片ロッド
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939257CDQ2D50-100DCMZ-P5DWSC-XC2650100複動片ロッド
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939266CDQ2D50-100DCMZ-XC2650100複動片ロッド
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939275CDQ2D50-100DCMZ-XC2750100複動片ロッド
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939284CDQ2D50-100DCMZ-XC3550100複動片ロッド
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52939293CDQ2D50-100DCMZ-XC450100複動片ロッド
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52939302CDQ2D50-100DCZ-A7350100複動片ロッド
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939311CDQ2D50-100DCZ-A73HL50100複動片ロッド
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939327CDQ2D50-100DCZ-A73L50100複動片ロッド
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939336CDQ2D50-100DCZ-A73Z50100複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939345CDQ2D50-100DCZ-M9BAL50100複動片ロッド
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939354CDQ2D50-100DCZ-M9BAVL50100複動片ロッド
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939363CDQ2D50-100DCZ-M9BW50100複動片ロッド
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939372CDQ2D50-100DCZ-M9BW-XB1350100複動片ロッド
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52939424CDQ2D50-100DCZ-P5DWSC50100複動片ロッド
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939433CDQ2D50-100DCZ-P5DWSCS50100複動片ロッド
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939442CDQ2D50-100DCZ-P5DWSCS-XC2650100複動片ロッド
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939451CDQ2D50-100DCZ-P5DWSC-XC2650100複動片ロッド
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939467CDQ2D50-100DCZ-XC2650100複動片ロッド
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939476CDQ2D50-100DMZ-A73C50100複動片ロッド
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939485CDQ2D50-100DMZ-A73LS-XC2650100複動片ロッド
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939494CDQ2D50-100DMZ-A73L-XC3550100複動片ロッド
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939503CDQ2D50-100DMZ-A93LS50100複動片ロッド
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939512CDQ2D50-100DMZ-A93L-XC2650100複動片ロッド
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52939521CDQ2D50-100DMZ-A93L-XC3550100複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする