曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F12-1

薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F12-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全65種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
作動方式
65種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52984513CDQ2F12-10DCMZ-BQ複動片ロッド10
¥5,890
¥5,298
¥5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984522CDQ2F12-10DCMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984531CDQ2F12-10DCMZ-M9BVL複動片ロッド10
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984547CDQ2F12-10DCMZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥9,240
¥8,298
¥9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984556CDQ2F12-10DCMZ-M9NVLS複動片ロッド10
¥9,240
¥8,298
¥9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984565CDQ2F12-10DCZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984574CDQ2F12-10DCZ-M9BVL複動片ロッド10
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984583CDQ2F12-10DCZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥8,970
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984592CDQ2F12-10DFCMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984601CDQ2F12-10DFCMZ-M9BVL複動片ロッド10
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984617CDQ2F12-10DFCMZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥9,240
¥8,298
¥9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984626CDQ2F12-10DFCZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984635CDQ2F12-10DFCZ-M9BVL複動片ロッド10
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984644CDQ2F12-10DFCZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥8,970
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984653CDQ2F12-10DFMZ複動片ロッド10
¥4,790
¥4,298
¥4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984662CDQ2F12-10DFMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984671CDQ2F12-10DFMZ-M9BVL複動片ロッド10
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984687CDQ2F12-10DFMZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984696CDQ2F12-10DFZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥9,080
¥8,198
¥9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984705CDQ2F12-10DFZ-M9BVL複動片ロッド10
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984714CDQ2F12-10DFZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥8,090
¥7,298
¥8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984723CDQ2F12-10DMZ-A93L複動片ロッド10
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984732CDQ2F12-10DMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984741CDQ2F12-10DMZ-M9BVL複動片ロッド10
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984757CDQ2F12-10DMZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984766CDQ2F12-10DZ-M9BAVLS複動片ロッド10
¥9,080
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984775CDQ2F12-10DZ-M9BVLS複動片ロッド10
¥8,090
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984784CDQ2F12-10DZ-M9BVZ複動片ロッド10
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52984793CDQ2F12-10TFZ-A72単動引込み形10
¥8,800
¥7,898
¥8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984802CDQ2F12-15DCMZ-M9BAL複動片ロッド15
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984811CDQ2F12-15DCMZ-M9BAVL複動片ロッド15
¥15,620
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984827CDQ2F12-15DCMZ-M9BL複動片ロッド15
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984836CDQ2F12-15DCMZ-M9BVL複動片ロッド15
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984845CDQ2F12-15DCZ-M9BAL複動片ロッド15
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984854CDQ2F12-15DCZ-M9BAVL複動片ロッド15
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984863CDQ2F12-15DCZ-M9BL複動片ロッド15
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984872CDQ2F12-15DCZ-M9BVL複動片ロッド15
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984881CDQ2F12-15DFCMZ-M9BAL複動片ロッド15
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984897CDQ2F12-15DFCMZ-M9BAVL複動片ロッド15
¥15,620
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984906CDQ2F12-15DFCMZ-M9BL複動片ロッド15
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984915CDQ2F12-15DFCMZ-M9BVL複動片ロッド15
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984924CDQ2F12-15DFCZ-M9BAL複動片ロッド15
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984933CDQ2F12-15DFCZ-M9BAVL複動片ロッド15
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984942CDQ2F12-15DFCZ-M9BL複動片ロッド15
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984951CDQ2F12-15DFCZ-M9BVL複動片ロッド15
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984967CDQ2F12-15DFMZ-M9BAL複動片ロッド15
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984976CDQ2F12-15DFMZ-M9BAVL複動片ロッド15
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984985CDQ2F12-15DFMZ-M9BL複動片ロッド15
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52984994CDQ2F12-15DFMZ-M9BVL複動片ロッド15
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52985003CDQ2F12-15DFZ-M9BAL複動片ロッド15
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする