曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F32-1

薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全226種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
226種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52996045CDQ2F32-100DCMZ-A79W-複動片ロッド100
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996054CDQ2F32-100DCMZ-A79WL-複動片ロッド100
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996063CDQ2F32-100DCMZ-A93V3-複動片ロッド100
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996072CDQ2F32-100DCMZ-A93VS-複動片ロッド100
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996081CDQ2F32-100DCMZ-F7BAL-X271-複動片ロッド100
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996097CDQ2F32-100DCMZ-M9BALS-複動片ロッド100
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996106CDQ2F32-100DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996115CDQ2F32-100DCMZ-M9BAVSBPC-複動片ロッド100
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996124CDQ2F32-100DCMZ-M9BS-複動片ロッド100
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996133CDQ2F32-100DCMZ-M9BSDPC-複動片ロッド100
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996142CDQ2F32-100DCMZ-M9B-XC6-複動片ロッド100
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996151CDQ2F32-100DCZ-A93S-複動片ロッド100
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996167CDQ2F32-100DCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996176CDQ2F32-100DCZ-M9BVL-複動片ロッド100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996185CDQ2F32-100DCZ-M9BW-複動片ロッド100
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996194CDQ2F32-100DCZ-M9BWV-複動片ロッド100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996203CDQ2F32-100DCZ-M9BWZ-複動片ロッド100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996212CDQ2F32-100DCZ-M9NL-複動片ロッド100
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996221CDQ2F32-100DFCMZ-M9BAL-複動片ロッド100
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996237CDQ2F32-100DFCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996246CDQ2F32-100DFCMZ-M9BL-複動片ロッド100
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996255CDQ2F32-100DFCMZ-M9BVL-複動片ロッド100
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996264CDQ2F32-100DFCZ-M9BAL-複動片ロッド100
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996273CDQ2F32-100DFCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996282CDQ2F32-100DFCZ-M9BL-複動片ロッド100
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996291CDQ2F32-100DFCZ-M9BVL-複動片ロッド100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996307CDQ2F32-100DFMZ-M9BAL-複動片ロッド100
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996316CDQ2F32-100DFMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996325CDQ2F32-100DFMZ-M9BL-複動片ロッド100
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996334CDQ2F32-100DFMZ-M9BVL-複動片ロッド100
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996343CDQ2F32-100DFZ-M9BAL-複動片ロッド100
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996352CDQ2F32-100DFZ-M9BAVL-複動片ロッド100
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996361CDQ2F32-100DFZ-M9BL-複動片ロッド100
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996377CDQ2F32-100DFZ-M9BVL-複動片ロッド100
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996386CDQ2F32-100DMZ-A73C-複動片ロッド100
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996395CDQ2F32-100DMZ-A93S-複動片ロッド100
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996404CDQ2F32-100DMZ-BQ-複動片ロッド100
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996413CDQ2F32-100DMZ-M9B3-複動片ロッド100
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996422CDQ2F32-100DMZ-M9BALS-複動片ロッド100
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996431CDQ2F32-100DMZ-M9BALS-X271-複動片ロッド100
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996447CDQ2F32-100DMZ-M9BALS-XC6-複動片ロッド100
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996456CDQ2F32-100DMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996465CDQ2F32-100DMZ-M9BAVZ-XC6-複動片ロッド100
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996474CDQ2F32-100DMZ-M9BS-複動片ロッド100
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996483CDQ2F32-100DMZ-M9BVSDPC-複動片ロッド100
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996492CDQ2F32-100DMZ-M9BWSDPC-複動片ロッド100
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996501CDQ2F32-100DMZ-M9BWV-複動片ロッド100
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996517CDQ2F32-100DMZ-M9BWZ-複動片ロッド100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52996526CDQ2F32-100DMZ-M9B-X271-複動片ロッド100
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996535CDQ2F32-100DMZ-M9NVZ-複動片ロッド100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする