曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F32-3

薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999581CDQ2F32-300DCMZ-A73H300
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999597CDQ2F32-300DCMZ-A93300
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999606CDQ2F32-300DCMZ-A93VL300
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999615CDQ2F32-300DCMZ-M9B300
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999624CDQ2F32-300DCMZ-M9BL300
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999633CDQ2F32-300DCMZ-M9BL7300
¥39,160
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999642CDQ2F32-300DCMZ-M9BVL300
¥24,370
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999651CDQ2F32-300DCMZ-M9PW300
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999667CDQ2F32-300DCZ-A93300
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999676CDQ2F32-300DCZ-M9BL300
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999685CDQ2F32-300DCZ-M9BVL300
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999694CDQ2F32-300DCZ-M9BW300
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999703CDQ2F32-300DCZ-M9BWL300
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999712CDQ2F32-300DCZ-M9BWL3300
¥27,060
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999721CDQ2F32-300DCZ-M9NVL300
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999737CDQ2F32-30DCMZ-A73H30
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999746CDQ2F32-30DCMZ-A9330
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999755CDQ2F32-30DCMZ-M9BAL30
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999764CDQ2F32-30DCMZ-M9BW30
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999773CDQ2F32-30DCMZ-M9BWL30
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999782CDQ2F32-30DCZ-A9330
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999791CDQ2F32-30DCZ-BQ30
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999807CDQ2F32-30DCZ-M9BAL30
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999816CDQ2F32-30DCZ-M9BL-X27130
¥20,080
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999825CDQ2F32-30DCZ-M9BVL30
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52999834CDQ2F32-30DFCMZ-M9BAL30
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999843CDQ2F32-30DFCMZ-M9BAVL30
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999852CDQ2F32-30DFCMZ-M9BL30
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999861CDQ2F32-30DFCMZ-M9BVL30
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999877CDQ2F32-30DFCZ-M9BAL30
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999886CDQ2F32-30DFCZ-M9BAVL30
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999895CDQ2F32-30DFCZ-M9BL30
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999904CDQ2F32-30DFCZ-M9BVL30
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999913CDQ2F32-30DFMZ-M9BAL30
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999922CDQ2F32-30DFMZ-M9BAVL30
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999931CDQ2F32-30DFMZ-M9BL30
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999947CDQ2F32-30DFMZ-M9BVL30
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999956CDQ2F32-30DFZ-M9BAL30
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999965CDQ2F32-30DFZ-M9BAVL30
¥20,020
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999974CDQ2F32-30DFZ-M9BL30
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999983CDQ2F32-30DFZ-M9BVL30
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52999992CDQ2F32-30DMZ-A93Z30
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000001CDQ2F32-30DMZ-F79WZ30
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000017CDQ2F32-30DMZ-J79WS30
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000026CDQ2F32-30DMZ-M9BAVL30
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000035CDQ2F32-30DMZ-M9BVL30
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000044CDQ2F32-30DMZ-M9BVM30
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000053CDQ2F32-30DMZ-M9BVS30
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000062CDQ2F32-30DMZ-M9BWVL30
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53000071CDQ2F32-30DMZ-M9NWVL30
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする