曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F32-7

薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53002275CDQ2F32-75DCMZ-A9375
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002284CDQ2F32-75DCMZ-A93S75
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002293CDQ2F32-75DCMZ-BQ75
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002302CDQ2F32-75DCMZ-F7BAZ75
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002311CDQ2F32-75DCMZ-M9BAVL75
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002345CDQ2F32-75DCZ-A7275
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002354CDQ2F32-75DCZ-A93L75
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002363CDQ2F32-75DCZ-A93S75
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002372CDQ2F32-75DCZ-BQ75
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002381CDQ2F32-75DCZ-M9BALS75
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002397CDQ2F32-75DCZ-M9BAVL75
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002406CDQ2F32-75DCZ-M9BL75
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002415CDQ2F32-75DCZ-M9BVL375
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002424CDQ2F32-75DCZ-M9BW75
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002433CDQ2F32-75DCZ-M9BWL75
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002442CDQ2F32-75DCZ-M9NW75
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002451CDQ2F32-75DFCMZ-M9BAL75
¥23,210
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002467CDQ2F32-75DFCMZ-M9BAVL75
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002476CDQ2F32-75DFCMZ-M9BL75
¥21,010
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002485CDQ2F32-75DFCMZ-M9BVL75
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002494CDQ2F32-75DFCZ-M9BAL75
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002503CDQ2F32-75DFCZ-M9BAVL75
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002512CDQ2F32-75DFCZ-M9BL75
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002521CDQ2F32-75DFCZ-M9BVL75
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002537CDQ2F32-75DFMZ-M9BAL75
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002546CDQ2F32-75DFMZ-M9BAVL75
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002555CDQ2F32-75DFMZ-M9BL75
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002564CDQ2F32-75DFMZ-M9BVL75
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002573CDQ2F32-75DFZ75
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002582CDQ2F32-75DFZ-M9BAL75
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002591CDQ2F32-75DFZ-M9BAVL75
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002607CDQ2F32-75DFZ-M9BL75
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002616CDQ2F32-75DFZ-M9BVL75
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002625CDQ2F32-75DFZ-M9BWVZ75
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002634CDQ2F32-75DMZ-A72H75
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002643CDQ2F32-75DMZ-A73C75
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002652CDQ2F32-75DMZ-A73CL75
¥19,970
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002661CDQ2F32-75DMZ-BQ75
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002677CDQ2F32-75DMZ-F79WZ75
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002686CDQ2F32-75DMZ-J79C75
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002695CDQ2F32-75DMZ-J79W75
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002704CDQ2F32-75DMZ-M9BALS75
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002713CDQ2F32-75DMZ-M9BALS-X27175
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002722CDQ2F32-75DMZ-M9BALS-XC675
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002731CDQ2F32-75DMZ-M9BAVZ75
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002747CDQ2F32-75DMZ-M9BL375
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002756CDQ2F32-75DMZ-M9BLS75
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53002765CDQ2F32-75DMZ-M9BLS-X27175
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002774CDQ2F32-75DMZ-M9BLS-XC675
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002783CDQ2F32-75DMZ-M9BM75
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする