曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F50-6

薄形シリンダ CDQ2F50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F50-6 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017097CDQ2F50-60DCZ-A7360
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017106CDQ2F50-60DMZ-BQ60
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017115CDQ2F50-60DZ-A9360
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017124CDQ2F50-60DZ-M9BL60
23,050
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017133CDQ2F50-65DCMZ65
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53017142CDQ2F50-65DMZ-A93S65
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする