薄形シリンダ CDQ2G40

薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC薄形シリンダ CDQ2G40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全440種類を絞り込む
ストローク(mm)
440種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53046122CDQ2G40-100DCMZ-A72H100
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046131CDQ2G40-100DCMZ-A72HL100
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046147CDQ2G40-100DCMZ-A73100
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046156CDQ2G40-100DCMZ-BQ100
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046165CDQ2G40-100DCMZ-M9BAL100
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046174CDQ2G40-100DCMZ-M9BAVL100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046183CDQ2G40-100DCMZ-M9BVL100
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046192CDQ2G40-100DCMZ-M9BW100
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046201CDQ2G40-100DCMZ-M9NV100
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046217CDQ2G40-100DCMZ-M9NVL100
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046226CDQ2G40-100DCMZ-M9NW100
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046235CDQ2G40-100DCMZ-M9NWL100
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046244CDQ2G40-100DCMZ-M9NWV-XC4100
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046253CDQ2G40-100DCZ-A73C100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046262CDQ2G40-100DCZ-A73L-XB9100
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046271CDQ2G40-100DCZ-A79W100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046287CDQ2G40-100DCZ-A93VL-XB9100
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046296CDQ2G40-100DCZ-M9BAVL100
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046305CDQ2G40-100DCZ-M9BL-XC92100
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046314CDQ2G40-100DCZ-M9BW100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046323CDQ2G40-100DCZ-M9BWL4100
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046332CDQ2G40-100DMZ-A73HS100
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046341CDQ2G40-100DMZ-A73S100
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046357CDQ2G40-100DMZ-A93L100
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046366CDQ2G40-100DMZ-A93Z100
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046375CDQ2G40-100DMZ-BQ100
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046384CDQ2G40-100DMZ-F7BVL100
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046393CDQ2G40-100DMZ-M9BAVL100
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046402CDQ2G40-100DMZ-M9BV-XC4100
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046411CDQ2G40-100DMZ-M9BW100
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046427CDQ2G40-100DMZ-M9NWL100
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046436CDQ2G40-100DMZ-XC4100
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046445CDQ2G40-100DZ-F7BAL-XC6100
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046454CDQ2G40-100DZ-F7BWVL6100
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046463CDQ2G40-100DZ-J79W100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046472CDQ2G40-100DZ-M9BA100
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046481CDQ2G40-100DZ-M9BASBPC100
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046497CDQ2G40-100DZ-M9BAVL100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046506CDQ2G40-100DZ-M9BVL100
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046515CDQ2G40-100DZ-M9BW100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046524CDQ2G40-100DZ-M9N100
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046533CDQ2G40-100DZ-M9NWV100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046542CDQ2G40-100DZ-M9NWVM100
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046551CDQ2G40-104DCMZ-A73L-XB10104
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046567CDQ2G40-104DCMZ-A93VL-XB10104
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53046576CDQ2G40-10DCMZ-A90L10
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046585CDQ2G40-10DCMZ-A93Z10
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046594CDQ2G40-10DCMZ-M9BAVLS10
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046603CDQ2G40-10DCMZ-M9BVL10
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53046612CDQ2G40-10DCMZ-M9BVLS10
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする