薄形シリンダ CDQ2G63R

薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC薄形シリンダ CDQ2G63R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059675CDQ2G63R-100DMZ-M9BAL100
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059684CDQ2G63R-30DMZ30
¥23,100
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059693CDQ2G63R-30DMZ-BQ30
¥23,650
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059702CDQ2G63R-30DZ-M9BAL30
¥31,080
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059711CDQ2G63R-50DMZ50
¥25,470
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059727CDQ2G63R-50DZ50
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059736CDQ2G63R-50DZ-M9BA50
¥32,780
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059745CDQ2G63R-75DMZ-M9BAL75
¥35,810
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059754CDQ2G63R-75DZ75
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059763CDQ2G63R-75DZ-M9PA75
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059772CDQ2G63R-75DZ-M9PAZ75
¥35,970
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする