薄形シリンダ CDQ2G63TN

薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC薄形シリンダ CDQ2G63TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059781CDQ2G63TN-100DCZ-M9BAL100
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059797CDQ2G63TN-10DMZ10
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059806CDQ2G63TN-10DMZ-F7BV10
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059815CDQ2G63TN-10DMZ-M9BAVS10
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059824CDQ2G63TN-10DMZ-M9BV10
¥24,150
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059833CDQ2G63TN-10DMZ-M9BVS10
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059842CDQ2G63TN-175DCMZ175
¥27,390
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059851CDQ2G63TN-175DCMZ-F7PVS175
¥30,690
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする