薄形シリンダ CDQ2G63V

薄形シリンダ CDQ2G63V - SMC薄形シリンダ CDQ2G63V - SMC薄形シリンダ CDQ2G63V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059876CDQ2G63V-10DZ10
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059885CDQ2G63V-50DZ50
¥27,170
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059894CDQ2G63V-75DMZ75
¥29,540
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53059867CDQ2G63V-100D-F7BAL3-XC6100
¥45,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする