曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KB32

薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
454件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53074612CDQ2KB32-10+15DMZ-M9B4-XC111015
40,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074646CDQ2KB32-10+7DZ-J79L3-XC11107
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074655CDQ2KB32-10+7DZ-M9BL3-XC11107
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074682CDQ2KB32-100+20DMZ-M9BWL-XC1010020
38,780
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074716CDQ2KB32-100DFMZ-A93--
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074725CDQ2KB32-100DFZ-A73--
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074734CDQ2KB32-100DFZ-M9BW--
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074743CDQ2KB32-100DFZ-M9BWVL--
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074752CDQ2KB32-100DFZ-M9NW--
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074761CDQ2KB32-100DMZ-A73HL3--
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074777CDQ2KB32-100DMZ-A93LS--
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074786CDQ2KB32-100DMZ-BQ--
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074795CDQ2KB32-100DMZ-M9BA--
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074804CDQ2KB32-100DMZ-M9BM3--
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074813CDQ2KB32-100DMZ-M9BWZ--
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074822CDQ2KB32-100DMZ-M9NW--
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074831CDQ2KB32-100DMZ-XC8--
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074847CDQ2KB32-100DZ-A73CL--
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074856CDQ2KB32-100DZ-A90--
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074865CDQ2KB32-100DZ-A96V--
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074874CDQ2KB32-100DZ-BQ--
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074883CDQ2KB32-100DZ-J79WL4--
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074892CDQ2KB32-100DZ-J79WS--
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074901CDQ2KB32-100DZ-M9BAL-XC8--
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53074917CDQ2KB32-100DZ-M9BAM--
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074926CDQ2KB32-100DZ-M9BL3--
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074935CDQ2KB32-100DZ-M9BV--
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074944CDQ2KB32-100DZ-M9BWL4--
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074953CDQ2KB32-100DZ-M9BWLS--
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074962CDQ2KB32-100DZ-M9BWM--
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074971CDQ2KB32-100DZ-M9BWVM--
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074987CDQ2KB32-100DZ-M9NL--
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53074996CDQ2KB32-100DZ-M9NWL--
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075005CDQ2KB32-100DZ-M9NWV--
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075023CDQ2KB32-100DZ-XC8--
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53075041CDQ2KB32-10DFMZ-A93--
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53075057CDQ2KB32-10DFZ--
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53075066CDQ2KB32-10DFZ-M9BAVS--
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53075075CDQ2KB32-10DMZ-A93--
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075084CDQ2KB32-10DMZ-BQ--
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075093CDQ2KB32-10DMZ-M9BVZS--
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075102CDQ2KB32-10DMZ-M9BWVLS--
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075111CDQ2KB32-10DMZ-M9NVMS--
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075127CDQ2KB32-10DMZ-M9PV--
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075136CDQ2KB32-10DZ-A80S--
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075145CDQ2KB32-10DZ-BQ--
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075154CDQ2KB32-10DZ-F7NWVS--
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075163CDQ2KB32-10DZ-J79CS--
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53075172CDQ2KB32-10DZ-M9BV-XC8--
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53075181CDQ2KB32-10DZ-M9BWVZS--
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする