薄形シリンダ CDQ2KB63F

薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB63F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53086826CDQ2KB63F-100DZ-J79W100
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086835CDQ2KB63F-100DZ-M9BWL100
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086844CDQ2KB63F-20DZ-M9BW20
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086853CDQ2KB63F-25DZ25
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086862CDQ2KB63F-30DZ30
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086871CDQ2KB63F-40DZ-A73CZ340
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086887CDQ2KB63F-50DMZ-F79W50
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086896CDQ2KB63F-50DZ50
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53086905CDQ2KB63F-65DMZ-M9BL65
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする