曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KWA40

薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWA40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53090344CDQ2KWA40-100DMZ-A93100
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090353CDQ2KWA40-100DMZ-A93L100
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090362CDQ2KWA40-100DMZ-BQ100
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090371CDQ2KWA40-100DMZ-M9BLS100
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090387CDQ2KWA40-100DMZ-M9BWVMDPC100
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090396CDQ2KWA40-100DZ-M9NL100
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090405CDQ2KWA40-10DMZ-BQ10
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090414CDQ2KWA40-10DMZ-M9BVM10
23,270
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090423CDQ2KWA40-10DZ-A73L10
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090432CDQ2KWA40-10DZ-F7BVL10
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090441CDQ2KWA40-15DMZ15
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090457CDQ2KWA40-15DMZ-M9BAL15
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090466CDQ2KWA40-15DMZ-M9NL15
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090475CDQ2KWA40-15DZ-A73L15
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090484CDQ2KWA40-20DMZ-BQ20
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090493CDQ2KWA40-20DMZ-M9N20
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090502CDQ2KWA40-20DMZ-M9NV20
23,270
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090511CDQ2KWA40-25DZ25
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090527CDQ2KWA40-25DZ-M9BWZ25
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090536CDQ2KWA40-25DZ-M9PWSDPC25
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090545CDQ2KWA40-30DMZ30
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090554CDQ2KWA40-30DZ-M9BW30
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090563CDQ2KWA40-30DZ-M9BWS30
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090572CDQ2KWA40-30DZ-M9NW30
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090581CDQ2KWA40-35DMZ-A9335
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090597CDQ2KWA40-35DMZ-A93L35
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090606CDQ2KWA40-35DMZ-BQ35
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090615CDQ2KWA40-40DMZ-A73S40
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090624CDQ2KWA40-40DMZ-A93L40
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090633CDQ2KWA40-40DZ-M9BVL40
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090642CDQ2KWA40-40DZ-M9BWZ40
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090651CDQ2KWA40-40DZ-M9NL40
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090667CDQ2KWA40-45DZ-M9BVL45
24,420
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090676CDQ2KWA40-50DMZ-A73H50
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090685CDQ2KWA40-50DMZ-A73HL50
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090694CDQ2KWA40-50DMZ-A93L50
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090703CDQ2KWA40-50DZ-BQ50
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090712CDQ2KWA40-50DZ-M9B50
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090721CDQ2KWA40-50DZ-M9BWS50
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090737CDQ2KWA40-50DZ-M9BWSDPC50
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090746CDQ2KWA40-5DMZ-A93VS5
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090755CDQ2KWA40-5DZ5
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090764CDQ2KWA40-5DZ-M9BV5
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090773CDQ2KWA40-75DMZ-A93L75
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090782CDQ2KWA40-75DMZ-M9BLS75
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090791CDQ2KWA40-75DZ-A93L75
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53090807CDQ2KWA40-75DZ-F79W75
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする