薄形シリンダ CDQ2KWB32

薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093275CDQ2KWB32-100DMZ-A73HL100
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093284CDQ2KWB32-100DMZ-A93100
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093293CDQ2KWB32-100DMZ-A93V100
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093302CDQ2KWB32-100DZ-M9BWLS100
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093311CDQ2KWB32-100DZ-M9BWS100
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093327CDQ2KWB32-10DMZ-A93L10
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093336CDQ2KWB32-10DMZ-M9BV10
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093345CDQ2KWB32-10DMZ-M9BVL10
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093354CDQ2KWB32-10DMZ-M9NV10
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093363CDQ2KWB32-15DMZ15
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093372CDQ2KWB32-15DMZ-A73HL15
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093381CDQ2KWB32-15DMZ-A93V15
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093397CDQ2KWB32-15DMZ-A93VL15
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093406CDQ2KWB32-15DMZ-M9BW15
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093415CDQ2KWB32-15DMZ-M9BZ15
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093424CDQ2KWB32-15DMZ-M9N15
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093433CDQ2KWB32-15DMZ-M9NV15
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093442CDQ2KWB32-15DZ-A93VLS15
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093451CDQ2KWB32-15DZ-F7NVL15
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093467CDQ2KWB32-15DZ-M9B15
20,080
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093476CDQ2KWB32-15DZ-M9BMS15
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093485CDQ2KWB32-15DZ-M9BWLS15
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093494CDQ2KWB32-15DZ-M9NL15
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093512CDQ2KWB32-20DZ-A73LS20
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093521CDQ2KWB32-20DZ-A9320
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093537CDQ2KWB32-20DZ-BQ20
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093546CDQ2KWB32-20DZ-M9B20
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093555CDQ2KWB32-20DZ-M9BMS20
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093564CDQ2KWB32-20DZ-M9BS20
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093573CDQ2KWB32-20DZ-M9NWV20
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093582CDQ2KWB32-25DMZ-A73H25
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093591CDQ2KWB32-25DMZ-A73HL25
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093607CDQ2KWB32-25DMZ-A9325
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093616CDQ2KWB32-25DMZ-M9BV25
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093625CDQ2KWB32-25DMZ-M9NW25
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093634CDQ2KWB32-25DZ-A80L25
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093643CDQ2KWB32-25DZ-A9325
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093652CDQ2KWB32-25DZ-A93Z25
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093661CDQ2KWB32-25DZ-M9BL25
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093677CDQ2KWB32-25DZ-M9BM25
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093686CDQ2KWB32-25DZ-M9BWM25
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093695CDQ2KWB32-30DMZ-A93L30
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093704CDQ2KWB32-30DMZ-J7930
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093713CDQ2KWB32-30DMZ-J79S30
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093722CDQ2KWB32-30DMZ-M9BW30
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093731CDQ2KWB32-30DMZ-M9BZ30
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093747CDQ2KWB32-30DZ-A90VL30
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093756CDQ2KWB32-30DZ-A93L30
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093765CDQ2KWB32-30DZ-A93V30
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093774CDQ2KWB32-30DZ-BQ30
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする