薄形シリンダ CDQ2L32-3

薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53113015CDQ2L32-300DCMZ-F79300
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113024CDQ2L32-300DCMZ-M9B300
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113033CDQ2L32-300DCMZ-M9BAL300
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113042CDQ2L32-300DCMZ-M9BW300
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113051CDQ2L32-300DCMZ-M9BWZ300
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113067CDQ2L32-300DCMZ-M9NM300
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113085CDQ2L32-300DCZ-A73HL300
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113094CDQ2L32-300DCZ-M9BAL300
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113103CDQ2L32-300DCZ-M9BAL-X271300
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53113112CDQ2L32-300DCZ-M9BVL300
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113121CDQ2L32-300DCZ-M9BW300
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113137CDQ2L32-300DCZ-M9BWL300
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113146CDQ2L32-300DCZ-M9NL300
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113164CDQ2L32-30DCMZ-A9330
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113173CDQ2L32-30DCMZ-J79430
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113182CDQ2L32-30DCMZ-M9B30
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113191CDQ2L32-30DCMZ-M9NVZ30
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113207CDQ2L32-30DCZ-A73H30
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113216CDQ2L32-30DCZ-BQ30
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113225CDQ2L32-30DCZ-F7BWVL30
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113234CDQ2L32-30DCZ-M9BA30
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113243CDQ2L32-30DCZ-M9BAVSDPC30
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113252CDQ2L32-30DCZ-M9BZ30
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113261CDQ2L32-30DCZ-M9NWL30
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113277CDQ2L32-30DMZ-A93-XC630
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53113286CDQ2L32-30DMZ-A93Z30
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113295CDQ2L32-30DMZ-F7BWVZ30
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113304CDQ2L32-30DMZ-J7930
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113313CDQ2L32-30DMZ-J79W30
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113322CDQ2L32-30DMZ-J79WL30
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113331CDQ2L32-30DMZ-M9B330
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113347CDQ2L32-30DMZ-M9BAVL30
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113356CDQ2L32-30DMZ-M9BV30
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113365CDQ2L32-30DMZ-M9BWZ30
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113374CDQ2L32-30DMZ-M9NW30
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113383CDQ2L32-30DMZ-M9NWL30
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113417CDQ2L32-30DZ-A73HS30
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113426CDQ2L32-30DZ-A73HZ330
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113435CDQ2L32-30DZ-A93L330
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113444CDQ2L32-30DZ-BQ30
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113453CDQ2L32-30DZ-F79S30
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113462CDQ2L32-30DZ-F7PVL30
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113471CDQ2L32-30DZ-M9BAL-X27130
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53113487CDQ2L32-30DZ-M9BAM30
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113496CDQ2L32-30DZ-M9BAVL30
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113505CDQ2L32-30DZ-M9BAVL430
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113514CDQ2L32-30DZ-M9BAVLS30
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113523CDQ2L32-30DZ-M9BL330
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113532CDQ2L32-30DZ-M9BM30
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113541CDQ2L32-30DZ-M9BS30
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする