薄形シリンダ CDQ2L40R

薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC薄形シリンダ CDQ2L40R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124425CDQ2L40R-100DMZ100
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124434CDQ2L40R-100DZ-F7BALS-XC6100
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124443CDQ2L40R-100DZ-F7BAL-XC6100
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124452CDQ2L40R-100DZ-M9BAL100
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124461CDQ2L40R-100DZ-M9BALS-XC6100
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124477CDQ2L40R-10DZ10
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124486CDQ2L40R-20DZ-M9BAL-XC620
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124495CDQ2L40R-23DMZ-M9BAVL-XC623
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124504CDQ2L40R-25DMZ25
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124513CDQ2L40R-25DMZ-M9BAL25
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124522CDQ2L40R-30DZ-M9BAL-XC630
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124531CDQ2L40R-30DZ-M9BAVL30
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124547CDQ2L40R-30DZ-XC630
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124565CDQ2L40R-35DZ-M9BAL35
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124574CDQ2L40R-40DZ-M9BAL40
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124583CDQ2L40R-40DZ-M9BAL-XC640
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124592CDQ2L40R-45DMZ-M9BA45
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124601CDQ2L40R-50DZ-F7BAL50
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124617CDQ2L40R-50DZ-M9BAL50
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124626CDQ2L40R-50DZ-M9BAL-XC650
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124635CDQ2L40R-50DZ-M9BAVL50
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124653CDQ2L40R-70DZ-M9BAL-XC670
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124662CDQ2L40R-75DZ75
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124671CDQ2L40R-75DZ-M9BA75
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124687CDQ2L40R-75DZ-M9BAL75
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124696CDQ2L40R-75DZ-M9NAL75
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124556CDQ2L40R-35DM-F7BAL-XC635
28,000
取扱い終了
返品不可
53124644CDQ2L40R-60DM-F7BAL-XC660
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする