薄形シリンダ CDQ2L50-3

薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53128905CDQ2L50-300DCMZ-A73C300
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53128914CDQ2L50-300DCMZ-J79W300
¥31,740
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53128923CDQ2L50-300DCMZ-M9BWL300
¥30,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53128932CDQ2L50-300DCMZ-M9NWS300
¥26,460
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53128957CDQ2L50-300DCZ-A73300
¥27,230
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53128966CDQ2L50-300DCZ-A93LS300
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53128975CDQ2L50-300DCZ-M9BLS300
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53128984CDQ2L50-300DCZ-M9BVL300
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129002CDQ2L50-300DCZ-XC4300
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53129011CDQ2L50-30DCMZ-A7330
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129027CDQ2L50-30DCMZ-A73HZ30
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129036CDQ2L50-30DCMZ-A93Z30
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129045CDQ2L50-30DCMZ-F7BAL30
¥27,120
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129054CDQ2L50-30DCMZ-M9B30
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129063CDQ2L50-30DCMZ-M9BAL30
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129072CDQ2L50-30DCMZ-M9BAVL30
¥25,580
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129081CDQ2L50-30DCMZ-M9BW30
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129097CDQ2L50-30DCMZ-M9BWV30
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129106CDQ2L50-30DCMZ-M9BWVL30
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129115CDQ2L50-30DCMZ-M9BWVMDPC30
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129124CDQ2L50-30DCZ-A90S30
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129133CDQ2L50-30DCZ-A93Z30
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129142CDQ2L50-30DCZ-J79L330
¥26,730
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129151CDQ2L50-30DCZ-M9BAL30
¥24,480
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129167CDQ2L50-30DCZ-M9BASBPC30
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129176CDQ2L50-30DCZ-M9BAVL30
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129185CDQ2L50-30DCZ-M9BW30
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129194CDQ2L50-30DCZ-M9NV30
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129203CDQ2L50-30DCZ-XC3530
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53129212CDQ2L50-30DMZ-A73H30
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129221CDQ2L50-30DMZ-A90VLS30
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129237CDQ2L50-30DMZ-A93LS30
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129246CDQ2L50-30DMZ-M9BAVL30
¥24,310
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129255CDQ2L50-30DMZ-M9BVL30
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129264CDQ2L50-30DMZ-M9NL30
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129273CDQ2L50-30DZ-A73C30
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129282CDQ2L50-30DZ-A80CL30
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129291CDQ2L50-30DZ-BQ30
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129307CDQ2L50-30DZ-F7BASBPC30
¥29,810
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129316CDQ2L50-30DZ-F7BVZ30
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129325CDQ2L50-30DZ-F7BWV30
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129334CDQ2L50-30DZ-M9BASDPC30
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129343CDQ2L50-30DZ-M9BAVL30
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129352CDQ2L50-30DZ-M9BS30
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129361CDQ2L50-30DZ-M9BWSBPC30
¥25,300
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129377CDQ2L50-30DZ-M9PALS30
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53129395CDQ2L50-32DCMZ-XB1032
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53129404CDQ2L50-32DCZ32
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53129413CDQ2L50-32DCZ-M9B32
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53129422CDQ2L50-35DCMZ35
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする