薄形シリンダ CDQ2L50-5

薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全82種類を絞り込む
ストローク(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53130341CDQ2L50-50DCMZ-A73HZ50
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130357CDQ2L50-50DCMZ-A73S50
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130366CDQ2L50-50DCMZ-A93Z50
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130375CDQ2L50-50DCMZ-BQ50
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130384CDQ2L50-50DCMZ-F79WL50
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130393CDQ2L50-50DCMZ-J79LS50
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130402CDQ2L50-50DCMZ-M9B50
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130411CDQ2L50-50DCMZ-M9BAVL50
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130427CDQ2L50-50DCMZ-M9BL350
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130436CDQ2L50-50DCMZ-M9BW50
¥24,310
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130445CDQ2L50-50DCMZ-M9BWL50
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130454CDQ2L50-50DCMZ-M9BWMDPC50
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130463CDQ2L50-50DCMZ-M9BWS50
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130472CDQ2L50-50DCMZ-M9NAL50
¥26,620
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130481CDQ2L50-50DCMZ-M9NWL50
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130497CDQ2L50-50DCMZ-M9NWLS50
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130506CDQ2L50-50DCMZ-M9NWSDPC50
¥28,710
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130524CDQ2L50-50DCMZ-P4DWL50
¥33,550
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130533CDQ2L50-50DCMZ-XC3550
¥19,970
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53130542CDQ2L50-50DCZ-A73C50
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130551CDQ2L50-50DCZ-A80CL50
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130567CDQ2L50-50DCZ-A93L50
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130576CDQ2L50-50DCZ-A93S50
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130585CDQ2L50-50DCZ-F7NWV-XC450
¥30,090
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53130594CDQ2L50-50DCZ-J79C50
¥25,520
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130603CDQ2L50-50DCZ-J79W50
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130612CDQ2L50-50DCZ-M9BAL50
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130621CDQ2L50-50DCZ-M9BW50
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130637CDQ2L50-50DCZ-M9NW50
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130646CDQ2L50-50DCZ-XC450
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53130655CDQ2L50-50DMZ-A72H50
¥21,180
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130664CDQ2L50-50DMZ-A73C50
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130673CDQ2L50-50DMZ-A73LS50
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130682CDQ2L50-50DMZ-A73L-XC450
¥25,850
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53130691CDQ2L50-50DMZ-A80LS50
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130707CDQ2L50-50DMZ-A93LS50
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130716CDQ2L50-50DMZ-A93Z50
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130725CDQ2L50-50DMZ-F7BASBPC50
¥31,960
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130734CDQ2L50-50DMZ-F7NWV50
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130743CDQ2L50-50DMZ-J79C50
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130752CDQ2L50-50DMZ-M9BASDPC50
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130761CDQ2L50-50DMZ-M9BAVZ50
¥26,790
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130777CDQ2L50-50DMZ-M9BL450
¥29,430
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130786CDQ2L50-50DMZ-M9BV50
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130795CDQ2L50-50DMZ-M9BWM50
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130804CDQ2L50-50DMZ-M9BWMDPC50
¥27,780
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130813CDQ2L50-50DMZ-M9BWSDPC50
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130822CDQ2L50-50DMZ-M9NVL50
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130831CDQ2L50-50DMZ-M9NWL50
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53130847CDQ2L50-50DMZ-M9PWVSDPC50
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする