薄形シリンダ CDQ2L50-7

薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53131407CDQ2L50-70DCMZ-M9BL70
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131416CDQ2L50-70DZ70
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131425CDQ2L50-72DCMZ-A93L72
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131434CDQ2L50-75DCMZ-A73HZ75
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131443CDQ2L50-75DCMZ-A93L75
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131452CDQ2L50-75DCMZ-BQ75
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131461CDQ2L50-75DCMZ-F7BAL75
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131477CDQ2L50-75DCMZ-F7BAL-XC475
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131486CDQ2L50-75DCMZ-J79W75
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131495CDQ2L50-75DCMZ-M9BAL-XC475
¥30,970
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131504CDQ2L50-75DCMZ-M9BAVL75
¥27,610
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131513CDQ2L50-75DCMZ-M9BL375
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131522CDQ2L50-75DCMZ-M9BW75
¥24,640
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131531CDQ2L50-75DCMZ-M9NL75
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131547CDQ2L50-75DCMZ-M9PWS75
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131565CDQ2L50-75DCZ-A72H75
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131574CDQ2L50-75DCZ-A73C75
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131583CDQ2L50-75DCZ-M9B75
¥23,650
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131592CDQ2L50-75DCZ-M9BAL75
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131601CDQ2L50-75DCZ-M9BAVL75
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131617CDQ2L50-75DMZ-A9075
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131626CDQ2L50-75DMZ-A93L475
¥25,360
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131635CDQ2L50-75DMZ-A93LS75
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131644CDQ2L50-75DMZ-A93VL-XC3575
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131653CDQ2L50-75DMZ-A93Z75
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131662CDQ2L50-75DMZ-F7BASBPC75
¥32,290
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131671CDQ2L50-75DMZ-M9BAVL75
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131687CDQ2L50-75DMZ-M9BLS75
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131696CDQ2L50-75DMZ-M9BWVM75
¥24,370
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131705CDQ2L50-75DMZ-M9BWZ75
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131714CDQ2L50-75DMZ-M9N75
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131723CDQ2L50-75DMZ-M9NL75
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131732CDQ2L50-75DMZ-M9NSDPC75
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131757CDQ2L50-75DMZ-P5DWL75
¥32,620
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131766CDQ2L50-75DZ-A72L75
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131775CDQ2L50-75DZ-A73CZ75
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131784CDQ2L50-75DZ-A93L-XC3575
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131793CDQ2L50-75DZ-A93S75
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131802CDQ2L50-75DZ-A93Z75
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131811CDQ2L50-75DZ-BQ75
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131827CDQ2L50-75DZ-F7NVL75
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131836CDQ2L50-75DZ-J79WSDPC75
¥29,540
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131845CDQ2L50-75DZ-M9BA75
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131854CDQ2L50-75DZ-M9BAVL75
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131863CDQ2L50-75DZ-M9BAZS75
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131872CDQ2L50-75DZ-M9BV375
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131881CDQ2L50-75DZ-M9BVL-XC475
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53131897CDQ2L50-75DZ-M9BVS75
¥20,020
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131906CDQ2L50-75DZ-M9BWS75
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53131915CDQ2L50-75DZ-M9BWVM75
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする