曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L63-5

薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53136395CDQ2L63-50DCMZ-A73ZS50
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136404CDQ2L63-50DCMZ-F79LS50
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136413CDQ2L63-50DCMZ-J79CS50
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136422CDQ2L63-50DCMZ-J79L-XC450
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136431CDQ2L63-50DCMZ-M9BAV50
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136447CDQ2L63-50DCMZ-M9BAVL50
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136456CDQ2L63-50DCMZ-M9BS50
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136465CDQ2L63-50DCMZ-M9BVL50
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136474CDQ2L63-50DCMZ-M9NL-XC650
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136492CDQ2L63-50DCMZ-XC650
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136501CDQ2L63-50DCZ-A72LS50
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136517CDQ2L63-50DCZ-M9BAVL50
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136526CDQ2L63-50DCZ-M9BZ50
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136535CDQ2L63-50DCZ-M9NW50
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136544CDQ2L63-50DMZ-A7250
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136553CDQ2L63-50DMZ-A73CL50
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136562CDQ2L63-50DMZ-A73LS50
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136571CDQ2L63-50DMZ-BQ50
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136587CDQ2L63-50DMZ-M9BAL50
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136596CDQ2L63-50DMZ-M9BAVL50
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136605CDQ2L63-50DMZ-M9BAZ50
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136614CDQ2L63-50DMZ-M9BAZ350
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136623CDQ2L63-50DMZ-M9BWL50
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136632CDQ2L63-50DMZ-M9N50
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136641CDQ2L63-50DMZ-M9NV50
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136657CDQ2L63-50DMZ-M9NWLS50
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136666CDQ2L63-50DMZ-P5DWSC50
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136675CDQ2L63-50DMZ-P5DWSCS50
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136684CDQ2L63-50DZ-A73HZ50
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136693CDQ2L63-50DZ-A73LS50
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136702CDQ2L63-50DZ-A73S50
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136711CDQ2L63-50DZ-A93VLS50
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136727CDQ2L63-50DZ-A93Z50
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136736CDQ2L63-50DZ-BQ50
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136745CDQ2L63-50DZ-M9BAVL50
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136754CDQ2L63-50DZ-M9BAZ50
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136763CDQ2L63-50DZ-M9BLS50
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136772CDQ2L63-50DZ-M9BWS50
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136781CDQ2L63-50DZ-M9BZ50
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136797CDQ2L63-50DZ-M9N50
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136806CDQ2L63-50DZ-M9NW50
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136815CDQ2L63-50DZ-P5DWL50
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136824CDQ2L63-50DZ-P5DWL-X213150
36,470
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136833CDQ2L63-55DCZ55
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136842CDQ2L63-5DZ5
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136483CDQ2L63-50DCMZ-P3DWSC-XC3550
35,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする