曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2LS80

薄形シリンダ CDQ2LS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53142731CDQ2LS80-20DCMZ-M9BZ201:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
36,910
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142747CDQ2LS80-50DCMZ-M9BW501:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
38,560
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142756CDQ2LS80-50DCMZ-M9BWL501:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
39,220
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142765CDQ2LS80-75DCZ751:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142774CDQ2LS80-75DCZ-A93L751:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
36,410
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする