曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB80

薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全195種類を絞り込む
ストローク(mm)
195種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53181432CDQ2WB80-100DCMZ-A73100
50,710
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181441CDQ2WB80-100DCZ-A73S100
46,480
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181457CDQ2WB80-100DCZ-A93S100
46,040
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181466CDQ2WB80-100DCZ-M9B3100
52,750
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181475CDQ2WB80-100DMZ-A73100
46,090
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181484CDQ2WB80-100DMZ-A73Z100
47,410
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181493CDQ2WB80-100DMZ-M9BL100
48,070
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181502CDQ2WB80-100DMZ-M9BW100
47,960
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181511CDQ2WB80-100DZ-J79CL100
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181527CDQ2WB80-100DZ-M9B100
45,320
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181536CDQ2WB80-100DZ-M9BL100
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181545CDQ2WB80-100DZ-M9BW100
45,870
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181554CDQ2WB80-100DZ-M9BWV100
46,530
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181563CDQ2WB80-100DZ-M9NAL100
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181572CDQ2WB80-100DZ-M9NWL100
46,530
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181581CDQ2WB80-10DCMZ-BQ10
40,540
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181597CDQ2WB80-10DCZ-A73L-X23510
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181606CDQ2WB80-10DCZ-F7BV10
44,390
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181615CDQ2WB80-10DMZ-A9310
38,780
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181624CDQ2WB80-10DMZ-A93L10
39,440
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181633CDQ2WB80-10DMZ-BQ10
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181642CDQ2WB80-10DMZ-F7NVL10
42,630
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181651CDQ2WB80-10DMZ-M9BWVLS10
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181667CDQ2WB80-10DMZ-M9BWVS10
38,780
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181676CDQ2WB80-10DZ-A93-X23510
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181685CDQ2WB80-10DZ-BQ10
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53181694CDQ2WB80-10DZ-M9BVL-X23510
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181703CDQ2WB80-15DCZ15
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181712CDQ2WB80-15DCZ-BQ15
38,940
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181721CDQ2WB80-15DCZ-M9B15
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181737CDQ2WB80-15DCZ-M9BV15
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181746CDQ2WB80-15DCZ-M9BVZ15
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181755CDQ2WB80-15DCZ-M9BVZS15
42,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181764CDQ2WB80-15DCZ-M9BVZS-X23515
43,340
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181773CDQ2WB80-15DCZ-M9BW15
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181782CDQ2WB80-15DCZ-M9NV15
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181791CDQ2WB80-15DMZ-A93L15
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181807CDQ2WB80-15DMZ-A93V15
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181816CDQ2WB80-15DMZ-M9BV15
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53181825CDQ2WB80-15DZ-F79LS15
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53181834CDQ2WB80-15DZ-J79S15
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53181843CDQ2WB80-15DZ-M9BLS15
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53181852CDQ2WB80-15DZ-M9BL-X23515
41,090
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181861CDQ2WB80-15DZ-M9BVL-X23515
41,970
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181877CDQ2WB80-15DZ-M9BVM15
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53181886CDQ2WB80-15DZ-M9NW15
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53181895CDQ2WB80-20DCMZ-A73H20
45,270
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181904CDQ2WB80-20DCMZ-A93L20
45,050
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181913CDQ2WB80-20DCMZ-BQ20
41,530
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53181922CDQ2WB80-20DCZ-A9320
42,300
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする