曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WL12

薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53186743CDQ2WL12-10DZ-A93LS10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186752CDQ2WL12-10DZ-A93V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186761CDQ2WL12-15DCMZ-A93L15(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186777CDQ2WL12-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186786CDQ2WL12-15DZ-M9BWVL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186795CDQ2WL12-20DMZ20(M) ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186804CDQ2WL12-20DMZ-M9BL20(M) ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186813CDQ2WL12-20DMZ-M9BLS20(M) ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186822CDQ2WL12-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186831CDQ2WL12-25DMZ-M9BW25(M) ロッド先端おねじ
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186847CDQ2WL12-30DCMZ-A93L30(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする