薄形シリンダ CDQ2XL50

薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53195861CDQ2XL50-100D-A933100
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195877CDQ2XL50-100DM100
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195886CDQ2XL50-100D-M9BWL100
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195895CDQ2XL50-100DM-J79WL100
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195904CDQ2XL50-100DM-M9B100
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195913CDQ2XL50-10D10
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195922CDQ2XL50-15D-M9BVL415
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195931CDQ2XL50-15D-M9BVL515
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195947CDQ2XL50-15D-M9BVL615
42,020
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195956CDQ2XL50-15D-M9BVL815
49,170
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195965CDQ2XL50-15D-M9BVL915
52,750
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195974CDQ2XL50-30D30
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195983CDQ2XL50-40DM-M9BZ40
30,640
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195992CDQ2XL50-50DC-M9N50
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196001CDQ2XL50-50DM50
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196017CDQ2XL50-50DM-A93V50
28,660
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196026CDQ2XL50-50DM-J79W50
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196035CDQ2XL50-50DM-M9BL50
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196044CDQ2XL50-50DM-M9BW50
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196053CDQ2XL50-75D75
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196062CDQ2XL50-75DCM-A93VL75
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196071CDQ2XL50-75DM75
27,560
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53196087CDQ2XL50-75D-M9BL75
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする