曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全162種類を絞り込む
ストローク(mm)
162種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53204742CDQMA32-100-A93S-100
18,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53204767CDQMA32-100-M9BAL-100
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204776CDQMA32-100-M9BAVL3-100
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204785CDQMA32-100-M9BLS-100
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204794CDQMA32-100-M9BS-100
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204803CDQMA32-100-M9BWMS-100
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204812CDQMA32-100-M9BWS-100
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204821CDQMA32-100-M9BWSDPC-100
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204837CDQMA32-100-M9BWVL-100
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204846CDQMA32-100-M9BZ-100
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204855CDQMA32-100-M9N-100
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204864CDQMA32-100-M9NL-100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204873CDQMA32-100-M9NV-100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204882CDQMA32-100-M9NVSDPC-100
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204891CDQMA32-100-M9NW-100
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204907CDQMA32-100-M9NWL-100
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204916CDQMA32-100-M9NWV-100
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204925CDQMA32-100-M9NWVL-100
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204934CDQMA32-100-M9NWVSDPC-100
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204943CDQMA32-100-M9PV-100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204952CDQMA32-10-A93VS-10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204961CDQMA32-10-A93Z-10
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204977CDQMA32-10-F7BVL-10
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204986CDQMA32-10-M9BLS-10
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53204995CDQMA32-10-M9BV-10
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205004CDQMA32-10-M9BWVLS-10
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205013CDQMA32-10-M9BWVSDPCS-10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205022CDQMA32-10-M9NLS-10
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205031CDQMA32-12-M9B-12
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53205047CDQMA32-12-M9BV-12
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53205056CDQMA32-15-A93LS-15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205065CDQMA32-15-A93V-15
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205074CDQMA32-15-M9BAL-15
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205083CDQMA32-15-M9BV-15
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205092CDQMA32-15-M9BWLS-15
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205101CDQMA32-15-M9BWSDPCS-15
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205117CDQMA32-15-M9NVL-15
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205126CDQMA32-15-M9NW-15
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205135CDQMA32-15-M9NWVL-15
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205144CDQMA32-20-A93LS-20
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205153CDQMA32-20-A93V-20
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205162CDQMA32-20-M9BAL-20
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205171CDQMA32-20-M9BM-20
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205187CDQMA32-20-M9BW-20
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205196CDQMA32-20-M9BWL-20
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205205CDQMA32-20-M9BWLS-20
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205214CDQMA32-20-M9BWV-20
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205223CDQMA32-20-M9BWVL-20
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205232CDQMA32-20-M9BWZ-20
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53205241CDQMA32-20-M9NW-20
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする