曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA80 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53209581CDQMA80-1010
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209597CDQMA80-100-M9B100
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209606CDQMA80-100-M9BL100
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209615CDQMA80-100-M9BW100
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209624CDQMA80-100-M9BWVL100
51,040
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209633CDQMA80-100-M9PS100
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209642CDQMA80-10-A93V10
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209651CDQMA80-10-M9BL10
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209667CDQMA80-15-A73L15
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209676CDQMA80-15-A9315
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209685CDQMA80-15-A93V15
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209694CDQMA80-15-M9BW15
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209703CDQMA80-15-M9BWVL15
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209712CDQMA80-20-A9320
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209721CDQMA80-20-M9BALS20
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209737CDQMA80-20-M9BWL20
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209746CDQMA80-25-A93LS25
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209755CDQMA80-25-A93VL25
43,340
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209773CDQMA80-25-M9BWVL25
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209782CDQMA80-30-A93L30
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209791CDQMA80-30-M9B30
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209807CDQMA80-30-M9BL30
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209816CDQMA80-30-M9BWL30
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209825CDQMA80-30-M9NVL330
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209834CDQMA80-35-A9335
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209843CDQMA80-40-A9340
43,450
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209852CDQMA80-40-M9BW40
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209861CDQMA80-40-M9PW40
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209877CDQMA80-50-A73HL50
45,650
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209886CDQMA80-50-A73L50
45,650
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209895CDQMA80-50-A9050
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209904CDQMA80-50-M9BVSDPC50
51,590
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209913CDQMA80-50-M9BW50
46,860
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209922CDQMA80-50-M9BWL50
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209931CDQMA80-50-M9BWMS50
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209947CDQMA80-50-M9BWV50
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209956CDQMA80-60-M9BW60
47,910
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209965CDQMA80-70-M9N70
47,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209974CDQMA80-7575
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209983CDQMA80-75-A9375
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53210017CDQMA80-75-M9B75
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53210026CDQMA80-75-M9B375
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53210035CDQMA80-75-M9BAL75
50,220
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53210044CDQMA80-75-M9BAM75
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53210053CDQMA80-75-M9BWV75
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53210062CDQMA80-75-M9BZ375
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53210071CDQMA80-75-M9N75
47,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209764CDQMA80-25-F9BWVL25
43,300
取扱い終了
返品不可
53209992CDQMA80-75-F9BAL75
47,650
取扱い終了
返品不可
53210001CDQMA80-75-F9BALS75
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする