曜日別特売

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222294CDQP2B100-100DC-J79SDPC100
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222303CDQP2B100-100DCM-M9BS100
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222312CDQP2B100-15DM-M9B15
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222321CDQP2B100-25DM-F79WL25
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222337CDQP2B100-30D-J79WL30
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222346CDQP2B100-50D-M9BWSDPCS50
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222364CDQP2B100-50DM-M9BW50
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222373CDQP2B100-75D-M9B75
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222382CDQP2B100-75D-M9BW75
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222355CDQP2B100-50DM-F9BW50
37,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする