薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53287945CDQSFS20-20DC-A93V(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287954CDQSFS20-20DC-M9BW(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287963CDQSFS20-40DCM-M9NWL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287972CDQSFS20-50DC-A93L(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする