薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53290903CDQSGS20-10DCM-A9010(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53290912CDQSGS20-13DC13(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
53290921CDQSGS20-30DCM-M9BV30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53290937CDQSGS20-50DCM-A93S50(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53290946CDQSGS20-50DCM-M9NLS50(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする