薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ボディオプション
リード線(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53295672CDQSKL12-10D-M9BWV(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295681CDQSKL12-15D-M9B(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295697CDQSKL12-20D-M9BV(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295706CDQSKL12-20DM-M9BL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295715CDQSKL12-25D-M9BM(-) 標準(ロッド先端めねじ)(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295724CDQSKL12-25D-M9BW(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295733CDQSKL12-30DM-M9NWL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295742CDQSKL12-5D-M9BVM(-) 標準(ロッド先端めねじ)(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295751CDQSKL12-5DM-M9NV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする