曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BSU - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全41種類を絞り込む
揺動角度(°)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53323076CDRA1BSU100-100Z(100)100
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323112CDRA1BSU100-180-F5PW180
82,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323137CDRA1BSU100-90-F5PWSDPC90
83,160
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323146CDRA1BSU100-90-J59WSDPC90
83,160
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323155CDRA1BSU100-90Z(90)90
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323164CDRA1BSU100-90Z-A93V(90)90
72,820
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323173CDRA1BSU50-100-F59WL100
50,330
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323216CDRA1BSU50-190-A54LS190
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323225CDRA1BSU50-190-F59W190
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323243CDRA1BSU50-190-J59SDPC190
56,270
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323252CDRA1BSU50-190Z-M9BA(190)190
50,330
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323261CDRA1BSU50-90-F5BAZ90
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323286CDRA1BSU63-100-F59WL100
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323331CDRA1BSU63-180Z-A93L(180)180
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323347CDRA1BSU63-190-F5PL190
59,840
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323374CDRA1BSU63-90-J59Z90
57,970
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323383CDRA1BSU63-90Z(90)90
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323392CDRA1BSU63-90Z-M9B(90)90
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323401CDRA1BSU63-90Z-M9BVM(90)90
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323426CDRA1BSU80-90-A59WL90
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323435CDRA1BSU80-90-F5PWSDPC90
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323444CDRA1BSU80-90-J59WSDPC90
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323453CDRA1BSU80-90-J59Z90
62,650
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53323051CDRA1BSU100-100-A54L100
69,700
取扱い終了
返品不可
53323067CDRA1BSU100-100-J59Z100
72,200
取扱い終了
返品不可
53323085CDRA1BSU100-180-A54Z180
73,800
取扱い終了
返品不可
53323094CDRA1BSU100-180-A67180
70,800
取扱い終了
返品不可
53323103CDRA1BSU100-180-F59WZ180
76,200
取扱い終了
返品不可
53323121CDRA1BSU100-190-A53190
72,500
取扱い終了
返品不可
53323182CDRA1BSU50-180-A56180
45,250
取扱い終了
返品不可
53323191CDRA1BSU50-180-F59WL180
48,350
取扱い終了
返品不可
53323207CDRA1BSU50-180-J59WS180
43,200
取扱い終了
返品不可
53323234CDRA1BSU50-190-J51-
47,150
取扱い終了
返品不可
53323277CDRA1BSU63-100-F59LS100
47,550
取扱い終了
返品不可
53323295CDRA1BSU63-100-J59100
51,500
取扱い終了
返品不可
53323304CDRA1BSU63-180-A54ZS180
49,250
取扱い終了
返品不可
53323313CDRA1BSU63-180-F59W180
54,400
取扱い終了
返品不可
53323322CDRA1BSU63-180-J59WSBPC180
58,400
取扱い終了
返品不可
53323356CDRA1BSU63-90-A53Z90
50,900
取扱い終了
返品不可
53323365CDRA1BSU63-90-F59W90
52,100
取扱い終了
返品不可
53323417CDRA1BSU80-100-J59W100
56,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする