ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LJ - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53328107CDRA1LJ50-190Z-XA33190
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328116CDRA1LJ80-180C180
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328125CDRA1LJ80-180C-F5PWL180
72,270
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328134CDRA1LJ80-180C-J59WL180
72,270
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328143CDRA1LJ80-190190
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328152CDRA1LJ80-190-F59Z190
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328161CDRA1LJH80-180180
57,640
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328186CDRA1LJU50-190Z(190)190
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328195CDRA1LJU50-190Z-A93L(190)190
57,810
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328091CDRA1LJ30-90-J79W90
44,100
取扱い終了
返品不可
53328177CDRA1LJH80-180-J59W180
61,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする