ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全15種類を絞り込む
揺動角度(°)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53328283CDRA1LS100-100C-F5BASBPC100
79,260
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328292CDRA1LS100-100C-F5BASDPC100
79,260
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328301CDRA1LS100-100C-J59S100
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328344CDRA1LS100-190-A59W190
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328362CDRA1LS100-190C-J59WSDPC190
81,020
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328405CDRA1LS100-90C-J59MBPC90
76,950
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328423CDRA1LS100-90Z-A93(90)90
58,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53328317CDRA1LS100-100C-J59SDPC100
69,650
取扱い終了
返品不可
53328326CDRA1LS100-180C-F59WZ180
70,850
取扱い終了
返品不可
53328335CDRA1LS100-180-J51L-
62,850
取扱い終了
返品不可
53328353CDRA1LS100-190C-F59WZ190
70,850
取扱い終了
返品不可
53328371CDRA1LS100-190-F59W190
62,850
取扱い終了
返品不可
53328387CDRA1LS100-190-J59190
62,250
取扱い終了
返品不可
53328396CDRA1LS100-90C-J51-
65,650
取扱い終了
返品不可
53328414CDRA1LS100-90C-J59SDPC90
69,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする