ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS63 - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53328825CDRA1LS63-100C-J59L100
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328834CDRA1LS63-100CZ-M9NL(100)100
49,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328843CDRA1LS63-100-J59L100
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328852CDRA1LS63-180-A53Z180
49,720
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328861CDRA1LS63-190C-A53Z190
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328877CDRA1LS63-190C-A59W190
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53328886CDRA1LS63-190CZ(190)190
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53328895CDRA1LS63-190CZ-M9N(190)190
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53328956CDRA1LS63-90CZ-M9BL(90)90
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53328904CDRA1LS63-190-F59L190
46,400
取扱い終了
返品不可
53328913CDRA1LS63-90C-A53Z90
46,700
取扱い終了
返品不可
53328922CDRA1LS63-90C-F5BAZ90
50,400
取扱い終了
返品不可
53328931CDRA1LS63-90C-J51Z-
48,500
取扱い終了
返品不可
53328947CDRA1LS63-90C-J59Z90
48,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする