標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-6 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53427814CDS2G140-600600
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427823CDS2G140-600-F5BASBPC600
82,230
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427832CDS2G140-600-M9BAZ600
74,970
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427841CDS2G140-600-M9BL600
72,110
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427857CDS2G140-600-M9BWL600
72,660
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427866CDS2G140-600-XC3BD600
72,820
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427875CDS2G140-60-Y59A60
52,090
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427884CDS2G140-620620
70,130
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427893CDS2G140-620J620
84,870
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427902CDS2G140-620J-M9BAL620
93,120
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427911CDS2G140-630-M9N630
75,740
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする