フリーマウントシリンダ CDU32TN

フリーマウントシリンダ  CDU32TN - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32TN - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32TN - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32TN - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32TN - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32TN - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53455071CDU32TN-10D-M9BAL-10
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53455087CDU32TN-20D標準ストローク20
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
53455096CDU32TN-20D-M9BWM標準ストローク20
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53455105CDU32TN-50D-50
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
53455114CDU32TN-60D標準ストローク60
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53455123CDU32TN-60D-M9N標準ストローク60
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする