フリーマウントシリンダ CDUKW10

フリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW10 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53471722CDUKW10-10D-M9BW10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471731CDUKW10-10D-M9NV10
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471747CDUKW10-15D-A93VL15
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471756CDUKW10-15D-M9BM15
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471765CDUKW10-15D-M9BWL15
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471774CDUKW10-15D-M9BWV15
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471783CDUKW10-15D-M9NL15
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471792CDUKW10-20D-A9020
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471801CDUKW10-20D-A93VL20
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471817CDUKW10-20D-M9B20
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471826CDUKW10-20D-M9BW20
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471835CDUKW10-20D-M9BWL20
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471844CDUKW10-20D-M9BWM20
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471853CDUKW10-30D-M9BAL30
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471862CDUKW10-30D-M9BM30
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471871CDUKW10-30D-M9BMS30
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471887CDUKW10-30D-M9BWL30
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471896CDUKW10-30D-M9NL30
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53471905CDUKW10-40D-M9B40
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471914CDUKW10-40D-M9BL40
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471923CDUKW10-40D-M9BW40
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471932CDUKW10-50D-A93V50
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471941CDUKW10-50D-A93VL50
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471957CDUKW10-50D-M9BVL50
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471966CDUKW10-50D-M9BW50
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471975CDUKW10-50D-M9BWL50
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471984CDUKW10-5D-A93VS5
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
53471993CDUKW10-5D-M9B5
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472002CDUKW10-5D-M9PMS5
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472011CDUKW10-60D-A93L60
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472036CDUKW10-60D-M9NV60
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472027CDUKW10-60D-F9BV60
15,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする