SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3LN
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53611853
CG3LN100-150F
CADデータダウンロード
100
(F) めねじ
150
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611932
CG3LN25-100
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
100
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53612167
CG3LN40-130F
CADデータダウンロード
40
(F) めねじ
130
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53612221
CG3LN50-100
CADデータダウンロード
50
(-) おねじ
100
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53612246
CG3LN50-125F
CADデータダウンロード
50
(F) めねじ
125
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53612264
CG3LN50-30
CADデータダウンロード
50
(-) おねじ
30
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53612325
CG3LN80-10
CADデータダウンロード
80
(-) おねじ
10
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611862
CG3LN100-50
CADデータダウンロード
100
(-) おねじ
50
¥
22,720
取扱い終了
返品不可
53611871
CG3LN20-100
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
100
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
53611887
CG3LN20-200
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
200
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
53611896
CG3LN20-25
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
25
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
53611905
CG3LN20-25F
CADデータダウンロード
20
(F) めねじ
25
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
53611914
CG3LN20-50
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
50
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
53611923
CG3LN20-75
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
75
¥
5,780
取扱い終了
返品不可
53611941
CG3LN25-100F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
100
¥
6,490
取扱い終了
返品不可
53611957
CG3LN25-112
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
112
¥
6,770
取扱い終了
返品不可
53611966
CG3LN25-125F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
125
¥
6,770
取扱い終了
返品不可
53611975
CG3LN25-131
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
131
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
53611984
CG3LN25-150
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
150
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
53611993
CG3LN25-150F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
150
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
53612002
CG3LN25-200
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
200
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
53612011
CG3LN25-240
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
240
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
53612027
CG3LN25-25
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
25
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
53612036
CG3LN25-50
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
50
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
53612045
CG3LN25-50F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
50
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
53612054
CG3LN25-75
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
75
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
53612063
CG3LN25-75F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
75
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
53612072
CG3LN32-100
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
100
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
53612081
CG3LN32-100F
CADデータダウンロード
32
(F) めねじ
100
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
53612097
CG3LN32-125
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
125
¥
6,990
取扱い終了
返品不可
53612106
CG3LN32-25
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
25
¥
5,890
取扱い終了
返品不可
53612115
CG3LN32-300
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
300
¥
8,910
取扱い終了
返品不可
53612124
CG3LN32-50
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
50
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
53612133
CG3LN32-75
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
75
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
53612142
CG3LN40-100
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
100
¥
10,070
取扱い終了
返品不可
53612151
CG3LN40-125
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
125
¥
10,450
取扱い終了
返品不可
53612176
CG3LN40-200
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
200
¥
11,610
取扱い終了
返品不可
53612185
CG3LN40-25F
CADデータダウンロード
40
(F) めねじ
25
¥
8,910
取扱い終了
返品不可
53612194
CG3LN40-300
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
300
¥
13,150
取扱い終了
返品不可
53612203
CG3LN40-50
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
50
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
53612212
CG3LN40-75
CADデータダウンロード
40
(-) おねじ
75
¥
9,680
取扱い終了
返品不可
53612237
CG3LN50-125
CADデータダウンロード
50
(-) おねじ
125
¥
15,840
取扱い終了
返品不可
53612255
CG3LN50-200
CADデータダウンロード
50
(-) おねじ
200
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
53612273
CG3LN50-50
CADデータダウンロード
50
(-) おねじ
50
¥
14,030
取扱い終了
返品不可
53612282
CG3LN63-100
CADデータダウンロード
63
(-) おねじ
100
¥
18,480
取扱い終了
返品不可
53612291
CG3LN63-150
CADデータダウンロード
63
(-) おねじ
150
¥
19,690
取扱い終了
返品不可
53612307
CG3LN63-25
CADデータダウンロード
63
(-) おねじ
25
¥
16,670
取扱い終了
返品不可
53612316
CG3LN63-75F
CADデータダウンロード
63
(F) めねじ
75
¥
17,880
取扱い終了
返品不可
53612334
CG3LN80-100
CADデータダウンロード
80
(-) おねじ
100
¥
20,680
取扱い終了
返品不可
53612343
CG3LN80-200
CADデータダウンロード
80
(-) おねじ
200
¥
23,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください