曜日別特売
CKQPMD50-160RBHS-P74L CKQPM SMC 53788901

 

CKQPMD50-160RBHS-P74L CKQPM SMC 53788901
CKQPMD50-160RBHS-P74L CKQPM SMC 53788901

CKQPM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)
内容量1個注文コード53788901品番CKQPMD50-160RBHS-P74L
参考基準価格(税別)¥100,380販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
マグネット
(P)強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(70mm)
オートスイッチ種類
D-P74L
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(D)ポートと垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
シム
(S)シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする