曜日別特売

CKZT4

CKZT4 - SMCCKZT4 - SMCCKZT4 - SMCCKZT4 - SMCCKZT4 - SMCCKZT4 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全6種類を絞り込む
シリンダポート管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ
アーム開度
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53791613CKZT40-135P(P) P&F135deg(-)G
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791622CKZT40-30P(P) P&F30deg(-)G
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791631CKZT40-45P(P) P&F45deg(-)G
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791647CKZT40TN-105P(P) P&F105deg(TN)NPT
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791656CKZT40TN-45T(T) TURCK45deg(TN)NPT
59,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53791665CKZT40TN-75T(T) TURCK75deg(TN)NPT
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする