曜日別特売

CKZT8

CKZT8 - SMCCKZT8 - SMCCKZT8 - SMCCKZT8 - SMCCKZT8 - SMCCKZT8 - SMCCKZT8 - SMCCKZT8 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動内容量1個
全14種類を絞り込む
シリンダポート管接続口径
14種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ
アーム開度
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53791823CKZT80-105P(P) P&F105deg(-)G
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791832CKZT80-105T(T) TURCK105deg(-)G
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791841CKZT80-120P(P) P&F120deg(-)G
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791857CKZT80-120T(T) TURCK120deg(-)G
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791866CKZT80-135P(P) P&F135deg(-)G
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791875CKZT80-135T(T) TURCK135deg(-)G
135,190
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
53791884CKZT80-30P(P) P&F30deg(-)G
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791893CKZT80-45P(P) P&F45deg(-)G
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791902CKZT80-60T(T) TURCK60deg(-)G
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791911CKZT80-75T(T) TURCK75deg(-)G
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791927CKZT80-90P(P) P&F90deg(-)G
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791936CKZT80TN-135T(T) TURCK135deg(TN)NPT
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791945CKZT80TN-45T(T) TURCK45deg(TN)NPT
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53791954CKZT80TN-90T(T) TURCK90deg(TN)NPT
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする