曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2B

ロック付クランプシリンダ CLK2B - SMCロック付クランプシリンダ CLK2B - SMCロック付クランプシリンダ CLK2B - SMCロック付クランプシリンダ CLK2B - SMCロック付クランプシリンダ CLK2B - SMCロック付クランプシリンダ CLK2B - SMCロック付クランプシリンダ CLK2B - SMCロック付クランプシリンダ CLK2B - SMC

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc1/4内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ポートの向き
ロック
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53807302CLK2B50-100-B50(-)上(B) 後退方向ロック100
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807311CLK2B50-100YA-F50(-)上(F) 前進方向ロック100
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807327CLK2B50-150YA-B50(-)上(B) 後退方向ロック150
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807336CLK2B50-50YA-B50(-)上(B) 後退方向ロック50
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807345CLK2B63-100YA-B63(-)上(B) 後退方向ロック100
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807354CLK2B63-125YA-B63(-)上(B) 後退方向ロック125
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807363CLK2B63-150YA-B63(-)上(B) 後退方向ロック150
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807372CLK2B63-150Y-B63(-)上(B) 後退方向ロック150
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807381CLK2B63-150Y-F563(5)左(F) 前進方向ロック150
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807397CLK2B63-150Y-F663(6)右(F) 前進方向ロック150
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807406CLK2B63-50-F63(-)上(F) 前進方向ロック50
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807415CLK2B63-50YA-F63(-)上(F) 前進方向ロック50
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53807424CLK2B63-75-B63(-)上(B) 後退方向ロック75
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする